Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro Box Serie LTB 6270, aus PP, Inhalt 51,4 L, ohne Deckel, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92889
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     75844
EAN/GTIN:
     4052939433295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten

Die praktische Euro Box Serie LTB 6120/6170/6220/6270/6320/6420 ist ohne Deckel zu erhalten und besteht aus robustem Polypropylen (PP).[br /]Die Euro Box Serie LTB 6120/6170/6220/6270/6320/6420 beweist ihren grossen Nutzen, wenn es darum geht, Waren oder Material auf Förderstrecken zu transportieren. Auch bei der Lagerung zeigt die robuste Box ihren Wert, da sie gegenüber den meisten ölen, Säuren und Laugen unempfindlich ist. Die spezielle Dämpfung der Euro Box sorgt für einen geräuscharmen Einsatz, der verstärkte Boden für eine sichere und störungsfreie Einlagerung. Die Innenwände sind glatt und somit leicht zu reinigen, auf Anfrage lassen sich Wasserablauflöcher im Boden anbringen. Die Boxen sind stapelbar und weisen einen Durchfassgriff/Untergfassgriff auf.[br /]Weitere Details:

  • Einsatzzweck: ideal für den Einsatz auf Förderstrecken, perfekt geeignet für den Transport und die Lagerung
  • Material: Polypropylen
  • Unempfindlich gegen die meisten öle, Säuren und Laugen
  • Geräuschdämpfend auf Förderstrecken
  • Temperaturformbeständig von - 20C bis +100C
  • Formstabil und robust
  • Verstärkter Boden sorgt für störungsfreie und sichere Einlagerung
  • Glatte Innenwände für leichte Reinigung
  • Kompatibel zu allen Euro-Mass-Behältern
  • Wasserablauflöcher im Boden auf Anfrage möglich
  • Stapelbar
  • Durchfassgriff oder Unterfassgriff
  • Ohne Deckel
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Durchfassgriff
Ausführung Wände:
geschlossen
Ausführung Boden:
geschlossen
Grundmasse L x B:
600 x 400 mm
Aussenhöhe:
270 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nutzhöhe im Stapel (mm):
233
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Nein
Inhalt:
51,4 l
Farbe:
blau
Ausführung:
ohne Deckel
Innenbreite:
367 mm
Deckel:
Nein
Faltbar:
Nein
Aussenlänge:
600 mm
Modell:
LTB 6270
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
400 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
567 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Traglast:
50 kg
Innenhöhe:
248 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Serie:
LTB Serie
Weitere Suchbegriffe: stapel-kasten kunststoff blau, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, 92889, 92889-SW81, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.