Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckleiter MOUNTER, 3x10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-93443
Hersteller:
     Leitern Girse
Herst.-Nr.:
     123610 MOUNTER
EAN/GTIN:
     8711563100954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Die Mehrzweckleiter "Mounter" eignet sich hervorragend für den professionellen Einsatz. Die Leiter ist aus Aluminium gefertigt, schmutzabweisend beschichtet und 3-teilig, so dass sie besonders vielseitig einsetzbar ist. Durch das doppelte T-Profil ist die Leiter besonders stabil gegen seitliches Verbiegen. Die Leiter verfügt über Wandlaufrollen, eine 4-fache Spreizsicherung und eine automatische Fallhakenverriegelung. Die rote Sprosse kennzeichnet die maximal sichere Standhöhe.
Auf Anfrage auch als 2-teilige Seilzugleiter lieferbar.

  • Sprossenbreite: 45 mm
  • 3 x 10 Sprossen: Länge: min. 2850 mm, max. 7150 mm, Gewicht: 22,8 kg
  • 3 x 12 Sprossen: Länge: min. 3370 mm, max. 8220 mm, Gewicht: 28,2 kg
  • 3 x 14 Sprossen: Länge: min. 3900 mm, max. 9310 mm, Gewicht: 35 kg
  • TÜV-/GS-geprüft
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
automatische Fallhakenverriegelung
Ausführung Leiter:
Doppelleiter
Anzahl Sprossen:
3 x 10
Höhe Doppelstehleiter:
02. Aug m
DIN-Norm:
EN 131
Material Leiter:
Aluminium
Höhe Anlegeleiter:
06. Sep m
Profil:
T-Profil
Abstand Sprossen:
270 mm
Tritttiefe:
45 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter 2x10stufen, alu-leiter, allzweckleitern 3 x 10 sprossen, 93443, 93443-SW81, Vielzweckleitern, Alustufenleiter, Stehleiter, Podestleiter, Bockleiter, Treppenleiter, Leiter, Stufenleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,79*
€ 516,63*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 438,28*
€ 517,22*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 575,13*
€ 668,79*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,79*
€ 795,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,71*
€ 792,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,73*
€ 777,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,53*
€ 749,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,13*
€ 684,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.