Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbarer Tischwagen, 1000 x 610 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94479
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     1868734
EAN/GTIN:
     4250448501584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen

Dieser Tischwagen mit einer Ladefläche von 1000 x 600 mm ist mit wenigen Handgriffen von seiner Nutzhöhe 850 mm auf 150 mm zusammenklappbar. Das Zusammenklappen erfolgt über einen "Federsteckermechanismus" ohne auch nur eine Schraubverbindung lösen zu müssen. Rahmen aus Stahlrohr und Profilstahl, pulverbeschichtet in Blau (RAL 5010), Ladefläche aus MDF-Platte.

  • Mit 4 Kunststoff-Lenkrollen (ø 75 mm), davon 2 mit Radfeststellern gem. EN 1757-3
  • Tragkraft: 150 kg
  • Aussenmasse: 1000 x 610 mm
  • Gewicht: 18 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe Ladefläche:
Buche; -
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Bereifung:
4 Lenkrollen
Etagenhöhe:
280/920 mm
Griffhöhe:
890 mm
Länge Ladefläche:
1000 mm
Anzahl Etagen:
1 Stk
Breite Ladefläche:
600 mm
Aussenlänge:
1000 mm
Material Ladefläche:
Spanplatte
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
610 mm
Aussenhöhe:
850 mm
Raddurchmesser:
75 mm
Tragkraft:
150 kg
Gewicht:
null kg
Material Räder:
Kunststoff
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 94479, 94479-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,82*
€ 248,38*
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 235,02*
€ 274,89*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 239,72*
€ 278,15*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 240,79*
€ 306,74*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,84*
€ 315,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,15*
€ 331,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,81*
€ 328,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,73*
€ 311,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,01*
€ 305,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,72*
€ 285,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.