Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbehälter, Aluminium, 85 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94586
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10159928
EAN/GTIN:
     4260257920773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

Die Aluminium-Stapeltransportbehälter sind nicht nur leicht, sondern auch überaus praktisch![br /]Aus besonders robustem und kratzfestem Alu-Dekorblech gefertigt, lassen sich in den Boxen zahlreiche Gegenstände transportieren. Je nach Bedarf, können Sie zwischen vier unterschiedlichen Grössen wählen oder gleich das gesamte Set bestellen. Alle Behälter sind mit Klappverschlüssen und Federfallgriffen ausgestattet. Darüber hinaus sind die Boxen stapelbar und dadurch äusserst platzsparend.[br /]156 l (Europalettenmass)

  • Aussenmasse: 788 x 588 x 408 mm
  • Innenmasse: 753 x 553 x 380 mm

[br /]115 l

  • Aussenmasse: 721 x 521 x 380 mm
  • Innenmasse: 686 x 486 x 353 mm

[br /]85 l

  • Aussenmasse: 655 x 455 x 353 mm
  • Innenmasse: 620 x 420 x 328 mm

[br /]60 l (Europalettenmass)

  • Aussenmasse: 588 x 388 x 320 mm
  • Innenmasse: 553 x 353 x 300 mm
  • robuste, kratzfeste Leichtmetallboxen aus Alu-Dekorblech
  • dicht schliessender Deckel durch umlaufende Gummidichtung
  • alle Boxen mit 2 Klappverschlüssen (mit Schlössern nachrüstbar) und 2 Federfallgriffen an den Stirnseiten
  • durch Stapelrand sicher aufeinander stapelbar
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Stahl
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Griff:
Klappgriffe
Rollenbahngeeignet:
Nein
Garantie:
3 Jahre
Aussenhöhe:
358 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Verschlussart:
Hebelspannverschluss
Nestbar:
Nein
Klappbar:
Nein
Höhe:
358 mm
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Lager- und Transportkasten
Inhalt:
85 l
Länge:
655 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
kratzfeste Oberfläche
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
420 mm
Deckel:
Ja
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
655 mm
Aussenbreite:
455 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Material:
Aluminium
Innenlänge:
620 mm
Traglast:
75 kg
Innenhöhe:
328 mm
Deckeltyp:
Klappdeckel
Gewicht:
5 kg
Serie:
A 1599/85
Breite:
455 mm
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Stapelbehälter, Transport-Box, Transportbox, transport-box alu, transport box, transportbox gmöhling, 94586, 94586-SW81, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste, Alubox, Alu Box, Alu Kiste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 138,41*
€ 164,43*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 159,57*
€ 186,77*
11 Tage
21
Frei Haus
ab € 163,17*
€ 189,91*
Frei Haus
ab € 168,32*
€ 195,92*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,30*
€ 201,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,99*
€ 183,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
45031001
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.