Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Transportbox Profi, strukturierte Oberfläche, 85 Liter 108949-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108949-YY
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     010159928
EAN/GTIN:
     4260257920773
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Alu-Transportbox Profi, strukturierte Oberfläche, 85 Liter In der allseitig geschlossenen Alu-Transportbox Profi mit Deckel transportieren, verpacken und lagern Sie Waren, Werkzeuge und andere Gegenstände sicher und platzsparend. Leichte Alu-Kiste zum Übereinanderstapeln Sichere Verwahrung durch Deckel mit Rundum-Dichtung Griffe ermöglichen bequemes Tragen Fassungsvermögen bis zu 239 Liter Außenmaß Höhe = 360 mm Außenmaß Breite = 655 mm Außenmaß Tiefe = 455 mm Volumen = 85 l Tragkraft = 60 kg Material = Aluminium Temperaturbeständig = -20 °C
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
360 mm
Außenmaß Breite:
655 mm
Außenmaß Tiefe:
455 mm
Volumen:
85 l
Tragkraft:
60 kg
Material:
Aluminium
Temperaturbeständig:
-20 °C
HEIGHT GRO:
360.00 mm
WIDTH GRO:
670.00 mm
DEPTH GRO:
460.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76129080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 138,41*
€ 164,09*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 159,94*
€ 187,17*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,07*
€ 201,67*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,17*
€ 222,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.