Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobe ästhet + 5 Kleiderbügel, gratis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94920
Herst.-Nr.:
     105410
EAN/GTIN:
     4250510850800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenständer kerkmann public s...

Professionelle Garderobe mit 8 Tragarmen und Schirmhalter mit Tropfmulde. Die stabile Stahlkonstruktion und der formschöne, schwere Fuss sorgen für sicheren Stand.

  • Farbe: Alusilber (RAL 9006) pulverbeschichtet
  • Masse: H 1700 mm, Standfuss 370 x 370 mm


Lieferung inkl. 5 Kleiderbügel, gratis

  • gefertigt aus Stahl, alusilber (RAL 9006) pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber
Ausführung:
5 Kleiderbügel
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Ja
Tropfmulde:
Ja
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Stahl, pulverbeschichtet
Tiefe:
370 mm
Anzahl Haken:
8 Stk
Material Haken:
Stahl, pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Höhe:
1700 mm
Gewicht:
Mai 83 kg
Breite:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: garderobenständer, kerkmann garderobenständer, 94920, 94920-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 156,47*
€ 194,98*
Frei Haus
ab € 155,90*
€ 194,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,98*
€ 232,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,82*
€ 227,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.