Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stufendoppelleiter mit Rollen, 2 x 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95463
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124852
EAN/GTIN:
     4009199124852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Alu-Stufendoppelleiter mit Rollen ist beidseitig besteigbar. 2 starke Gurte mit verschraubten Laschen verhindern ein ungewolltes Auseinanderklappen. Die stabilen, mehrfach verschraubten Aluminiumgelenke machen die Leiter besonders widerstandsfähig. Die profilierten Stufen sind fest mit den Holmen verbördelt. 4 rutschsichere Zweikomponenten-Fussstopfen verhindern das ungewollte Wegrutschen der Leiter. 4 selbstarretierende Bockrollen sorgen für die nötige Flexibilität.

  • Stufentiefe: 80 mm
  • 2 x 3 Stufen: Leiterhöhe: ca. 0,70 m, Arbeitshöhe bis ca.: 2,25 m
  • 2 x 4 Stufen: Leiterhöhe: ca. 0,95 m, Arbeitshöhe bis ca.: 2,5 m
  • 2 x 5 Stufen: Leiterhöhe: ca. 1,20 m, Arbeitshöhe bis ca.: 2,7 m
  • 2 x 6 Stufen: Leiterhöhe: ca. 1,40 m, Arbeitshöhe bis ca.: 2,95 m
  • 2 x 7 Stufen: Leiterhöhe: ca. 1,65 m, Arbeitshöhe bis ca.: 3,2 m
  • 2 x 8 Stufen: Leiterhöhe: ca. 1,90 m, Arbeitshöhe bis ca.: 3,4 m
  • 2 x 10 Stufen: Leiterhöhe: ca. 2,35 m, Arbeitshöhe bis ca.: 3,9 m
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Rollstopp Automatik
Geländer:
Nein
Material Leiter:
Aluminium
Tritttiefe:
80 mm
Tiefe:
1800 mm
Arbeitshöhe:
3,2 m
Stufen:
2 x 7
Norm:
EN 131
Ausführung Leiter:
Doppelstufenstehleiter
Anzahl Sprossen:
2x7
Höhe:
Jan 65 m
Traglast max.[kg]:
150 kg
Holmlänge:
01. Aug m
Breite:
730 mm
Höhe Podest:
01. Feb m
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu, alu stehleiter, stufen-stehleiter krause, 95463, 95463-SW81, Stehleiter, Stehleitern, Aluminiumstufenstehleiter, Klapptrittleiter, Haushaltsleiter, Treppenleiter, Doppelstufenstehleiter, Leiter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 300,19*
€ 360,49*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,21*
€ 374,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 321,85*
€ 383,83*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 324,53*
€ 389,35*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 433,08*
€ 504,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,56*
€ 600,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,49*
€ 597,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,30*
€ 578,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,43*
€ 562,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,08*
€ 515,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.