Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podestleiter, Vario Alu, 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95481
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     833167
EAN/GTIN:
     4009199833167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter

Einseitig besteigbare, zusammenklappbare Podestleiter mit innovativem Stabilisierungssystem. Die grosse Plattform (650 x 600 mm) aus geriffeltem Aluminiumbelag bietet Rutschsicherheit. Verschiedene Traversenbreiten und Ballastierungen ermöglichen das sichere Erreichen von grossen Arbeitshöhen bei einer geringen Grundfläche. Die geriffelten 80 mm tiefen Stufen bieten einen sicheren Aufstieg. Sehr gut einsetzbar bei Regalgängen mit einer geringen Breite.

  • Ballastierung im Lieferumfang enthalten
  • Gewicht ohne Ballastierung
  • 5 Stufen: Gesamthöhe inkl. Geländer: 2150 mm, Gewicht o. Ballestierung: 37 kg, Ballastierung: 20 kg
  • 6 Stufen: Gesamthöhe inkl. Geländer: 2450 mm, Gewicht o. Ballestierung: 38 kg, Ballastierung: 40 kg
  • 7 Stufen: Gesamthöhe inkl. Geländer: 2700 mm, Gewicht o. Ballestierung: 39 kg,Ballastierung: 60 kg
  • 8 Stufen: Gesamthöhe inkl. Geländer: 2950 mm, Gewicht o. Ballestierung: 44 o. 47 kg, Ballastierung: 20 o. 60 kg
  • 9 Stufen: Gesamthöhe inkl. Geländer: 3150 mm, Gewicht o. Ballestierung: 45 o. 48 kg, Ballastierung: 20 o. 80 kg
  • 10 Stufen: Gesamthöhe inkl. Geländer: 3400 mm, Gewicht o. Ballestierung: 49 o. 50 kg, Ballastierung: 40 kg
  • 12 Stufen: Gesamthöhe inkl. Geländer: 3800 mm, Gewicht o. Ballestierung: 51 o. 52 kg, Ballastierung: 60 kg
  • 14 Stufen: Gesamthöhe inkl. Geländer: 4350 mm, Gewicht o. Ballestierung: 54 kg, Ballastierung: 20 kg
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Ja
Arbeitshöhe:
4350 mm
Anzahl Stufen:
10
Plattformlänge:
650 mm
Aufstieg:
einseitig
Stufen inkl. Plattform:
10
Länge Podest:
600 mm
Grundfläche L x B ca. in m:
1,84 x 1,44
Material Podest:
Aluminium
Breite Podest:
650 mm
Plattformbreite:
600 mm
Tritttiefe:
80 mm
Plattformhöhe:
Feb 35 m
Material:
Aluminium
Gewicht:
49 kg
Höhe Podest:
Feb 35 m
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, 95481, 95481-SW81, Podestleitern, Stufenleiter, Doppelstufenstehleiter, Leiter, Alustufenleiter, Stufenstehleiter, Aluminiumstufenstehleiter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.131,62*
€ 1.272,07*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.172,92*
€ 1.315,27*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.244,31*
€ 1.392,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.298,05*
€ 1.451,38*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.596,78*
€ 1.779,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.779,91*
€ 2.118,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.765,69*
€ 2.101,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.692,18*
€ 2.013,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.646,06*
€ 1.958,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.596,78*
€ 1.900,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.