Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Karre, 1600 x 700, VG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95998
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     18-3221
EAN/GTIN:
     4250448505063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre vollgummi

Diese Fasskarre besteht aus einer fest verschweissten Stahlkonstruktion. Die beiden unten an die Karre geschweissten Aufnahmeklauen schieben sich unter das Fass. Nachdem der Fassrandgreifer hinter den oberen Rand des Fasses geklemmt wurde, kann das Fass angehoben werden. Die Handgriffe sind mit Sicherheitsbügeln ausgestattet. Die Räder sind wahlweise mit Luft- oder Vollgummibereifung mit Rollenlagern erhältlich.

  • Tragfähigkeit: 250 kg
  • Oberfläche: pulverbeschichtet in enzianblau (RAL 5010)
  • Höhe: 1600 mm
  • Breite: 700 mm
Weitere Informationen:
Material Felge:
Kunststoff
Anlieferung:
Montiert
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rad-ø x B:
250 x 60 mm
Fasstyp:
Deckelfass; Spundfass
Bauart:
Transport
Ausstattung:
verstellbarer Fassgreifer
Raddurchmesser:
250 mm
Klappbar:
Nein
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
1600 mm
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Transporttyp:
Fasskarre
Bereifung:
2 Bockrollen
Transportart:
manuell
Radausführung:
Vollgummi
Tiefe:
350 mm
Radbreite:
60 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Für Fassgrösse:
200 l
Material:
Stahl
Tragkraft:
250 kg
Breite:
700 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, 95998, 95998-SW81, Fasswagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 203,25*
€ 246,48*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 205,61*
€ 250,46*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,51*
€ 251,38*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 226,97*
€ 273,39*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 240,12*
€ 308,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,48*
€ 293,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,42*
€ 284,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,04*
€ 263,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.