| |
|
| Artikel-Nr.: 224-96324 Herst.-Nr.: 52751 EAN/GTIN: 4030198527511 |
| | |
|
| | |
| Passend z.B. zu Kartonverschlusshefter MS/DS Heftklammern 5/8" - Schenkellänge: 16 mm (Packfix)
- für Einfach-Wellpappe
- VE: 20.000 Stück
Heftklammern 3/4" - Schenkellänge: 19 mm (Packfix)
- für Doppel-Wellpappe
- VE: 20.000 Stück
Heftklammern 7/8" - Schenkellänge: 22 mm (Packfix)
- für leichte 3-fach Wellpappe
- VE: 7.500 Stück
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Heftklammern 7/8 | Oberfläche: | glatt | Breite: | 35 mm | Länge: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartonverschlusshefter, Verschlußhefter, Kartonverschlusshefter Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, kartonverschlusshefter druckluft, blindhefter, 96324, 96324-SW81, Umreifung Zubehör, Heftzangeklammer, Klammer für Heftzange (Büro), Blockhefterklammer (Büro), Elektrohefter-Klammer (Büro), Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftgerätklammer (Büro), Klammer für Elektrohefter (Büro) |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 38,66* | € 49,71* | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 86,41* | € 106,73* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,45* | ab € 89,60* | € 109,77* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 84,95* | € 109,89* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 89,47* | € 110,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 7.500 Stück (ab € 0,00516* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|