Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughaken-Sortiment PL 35, 25-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96455
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14030101
EAN/GTIN:
     4025002873489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

Sortiment bestehend aus:
je 5 Schräghaken T 25, 50, 75, und 5 Doppelhaken T 50 mm
5 Werkzeugklemmen ø 19 mm
1 Montageschlüssel

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
einseitig
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Format:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Lochplatten-Werkzeughalter, Lochwandhaken, Werkzeughalter-Sortiment, Werkzeugklemme, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeughalter-sortiment bott, werkzeughalter sortiment, 96455, 96455-SW81, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 50,45*
€ 62,64*
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 57,68*
€ 69,76*
1 Tag
18
€ 5,45*
ab € 58,05*
€ 69,83*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 57,81*
€ 70,17*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 75,31*
€ 90,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.