Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsstahlband, 16 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96570
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     20574
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

in gebläuter Oberflächenvergütung.
Ideale Transportsicherung für alle Kisten, schwere Kartons, Paletten, Bunde, etc.
Festigkeit: ca. 800 N/qmm
Dehnung: ca. 4-6 % L = 5d
Ringe einschichtig gewickelt, gut entgratete Kanten
Breite 13 mm:
0,5 mm stark, in Bunden zu je 2 Ringen = ca. 42 kg (ca. 840 m), ca. 550 kg Bruchlast
Breite 16 mm:
0,5 mm stark, in Bunden zu je 2 Ringen = ca. 54 kg (ca. 864 m), ca. 700 kg Bruchlast
Breite 19 mm:
0,5 mm stark, in Bunden zu je 2 Ringen = ca. 65 kg (ca. 845 m), ca. 800 kg Bruchlast

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
1
Oberfläche:
rutschhemmend
Material:
Stahl
Kerndurchmesser:
410 mm
Stärke:
0.5 mm
Reissfestigkeit in kg:
700
Gewicht:
46 kg
Länge:
864 m
Breite:
16 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,98*
€ 169,32*
8 Tage
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 148,77*
€ 178,81*
Lager 224
pro Packung
€ 4,95*
ab € 153,87*
€ 184,34*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 170,12*
€ 204,30*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 183,44*
€ 219,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,34*
€ 219,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,60*
€ 218,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,11*
€ 206,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,21*
€ 188,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,87*
€ 183,11
pro Packung
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17807
ab € 142,12*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17280
ab € 303,48*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17299
ab € 407,77*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17331
ab € 23,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.