Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
Stahl-Umreifungsband
>
Artikel
Umreifungs-Stahlband, gewachst/gebläut, 16,0x0,50mm, 7000 N, Scheibenwicklung, VE 2 Rollen mit 400 m
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12860986
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
20574
EAN/GTIN:
4030198205747
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Umreifungsbänder
Stahl
∙ Scheibenwicklung · VE 2 Rollen mit 400 m
... >
Verpacken
>
Umreifen
>
Stahl schwarz Umreifungsband BaWe
Weitere Suchbegriffe:
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
Stahl-Umreifungsband
,
Stahlumreifungsband
,
Umreifungsbänder Stahl
,
stahl-umreifungsband 16 x 0,50 mm
,
stahl umreifungsband
,
stahlumreifungsband 16mm
,
Umreifungsband
,
Umreifungsbänder
,
Verpackungsmaterial
,
Verpackungen
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,70*
€ 167,97*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 153,41*
€ 182,87*
Lager 261
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 170,72*
€ 202,89*
Lager 3904
6 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 182,80*
€ 217,86*
Lager 4445
7 Tage
30
pro Paket
Frei Haus
ab € 190,46*
€ 225,55*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 217,86*
€ 259,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 214,86*
€ 255,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 201,51*
€ 239,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 185,26*
€ 220,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 182,80*
€ 217,53
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 91,40* pro Rolle)
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abrollwagen, fahrbar f. Stahlband 13/16/19mm
Banholzer & Wenz
17807
ab € 142,44*
Zubehör
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, manuell, für Bandbreite 13 mm.
Banholzer & Wenz
17280
ab € 303,51*
Zubehör
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, manuell, hülsenlos, Kombispanner, für Bandbreite 13 - 19 mm.
Banholzer & Wenz
17315
ab € 525,74*
Zubehör
Spanngerät für Stahlband, manuell, für Bandbreite 13 - 19 mm.
Banholzer & Wenz
17307
ab € 82,01*
Zubehör
Stahlbandabroller f. Spezialrolle,16mm
Banholzer & Wenz
17805
ab € 111,94*
Zubehör
Stahlbandschere, extrabreite Ausführung, für Bandbreite bis 50 mm.
Banholzer & Wenz
17503
ab € 97,85*
Zubehör
Stahlbandschere, manuell, für Bandbreite bis 19 mm.
Ratioform Verpackungen
sbs1
ab € 47,55*
Zubehör
Stahlbandschere, Sicherheitsausführung, für Bandbreite bis 32 mm.
Banholzer & Wenz
17508
ab € 83,92*
Zubehör
Stahlbandschere, Standardausführung, für Bandbreite bis 19 mm.
Banholzer & Wenz
17501
ab € 26,60*
Zubehör
Verschlusshülsen, für Stahlband, Breite 16 mm, VE 1000 Stk.
Banholzer & Wenz
17331
ab € 23,99*
Zubehör
Verschlusszange für Stahlband, manuell, für Bandbreite 16 mm.
Banholzer & Wenz
17308
ab € 54,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen