Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre, Luftreifen, Tragkraft 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97131
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9842
EAN/GTIN:
     4250448505322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Kistenkarre
Sackkarre

Diese Stapelkarre ist aus einer fest verschweissten Stahlkonstruktion gefertigt und mit Handgriffen mit Sicherheitsbügel und Treppenrutschstufen ausgestattet. Die Treppenrutschkufen sind mit Clipsen befestigt und dadurch bei Bedarf auswechselbar. Die Reifen sind wahlweise als Vollgummi- bzw. Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager erhältlich. Auch sind verschiedene Schaufelgrössen lieferbar.

  • Oberfläche: pulverbeschichtet blau (RAL 5010)
  • Schaufelmasse (B/T): 300 x 225 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • Vollgummireifen: ø 250 x B 60 mm
  • Luftreifen: ø 260 x B 85 mm
  • Aussenmasse (B/T/H): 530 x 510 x 1200 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Material Felge:
Kunststoff
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Schaufelbreite:
300 mm
Transporttyp:
Stapelkarre
Bereifung:
2 Bockrollen
Transportart:
manuell
Radausführung:
Luftbereifung
Rad-ø x B:
260 x 85 mm
Tiefe:
490 mm
Radbreite:
85 mm
Reifen:
Luft
Schaufeltiefe:
225 mm
Bauart:
Transport
Traglast:
200 kg
Ausstattung:
Sicherheitsgriffe
Raddurchmesser:
260 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Klappbar:
Nein
Höhe:
1200 mm
Breite:
510 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, sackkarre bis 200kg, 97131, 97131-SW81, Stuhlwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 123,48*
€ 153,17*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,05*
€ 157,91*
14 Tage
19
Frei Haus
ab € 135,58*
€ 166,78*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 141,58*
€ 173,89*
Frei Haus
ab € 150,70*
€ 183,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,17*
€ 182,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-GPO/260
ab € 29,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.