Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Kistenkarre, Tragkraft 250 kg, Luftreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97140
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9882
EAN/GTIN:
     4250448505407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Bereifung für Kufenkarre
Kufenkarrenbereifung

Diese Stahlrohr-Kistenkarre ist aus einer fest verschweissten Stahlkonstruktion gefertigt und ist mit Handgriffen mit Sicherheitsbügel ausgestattet. Die rollengelagerten Räder mit Kunststofffelge sind wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung erhältlich.

  • Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010)
  • Tragkraft: 250 kg
  • Schaufelmasse (B/T): 300 x 225 mm
  • Vollgummreifen: ø 250 x B 60 mm, Gewicht 17 kg
  • Luftreifen: ø 260 x B 85 mm, Gewicht 14 kg
  • Aussenmasse (B/T/H): 530 x 640 x 1300 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Material Felge:
Kunststoff
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Schaufelbreite:
300 mm
Transporttyp:
Stapelkarre
Bereifung:
2 Bockrollen
Transportart:
manuell
Radausführung:
Luftbereifung
Rad-ø x B:
260 x 85 mm
Tiefe:
null mm
Radbreite:
85 mm
Reifen:
Luft
Schaufeltiefe:
225 mm
Bauart:
Transport
Traglast:
250 kg
Ausstattung:
Kunststoffgleitkufen
Raddurchmesser:
260 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Klappbar:
Nein
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
12 kg
Breite:
530 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, stahlrohrkarre luftbereifung, kistenkarre, 97140, 97140-SW81, Stuhlwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,77*
€ 175,50*
€ 4,90*
ab € 142,29*
€ 178,03*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 145,77*
€ 178,09*
12 Tage
13
Frei Haus
ab € 162,12*
€ 194,53*
Frei Haus
ab € 178,47*
€ 212,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,09*
€ 211,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-GPO/260
€ 39,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.