Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapp-Treppenkarre mit Wechselrädern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97178
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9854
EAN/GTIN:
     4250448505575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre luftbereift
treppenkarre

Platzsparend und leicht in der Handhabung ist die Klapp-Treppenkarre mit Wechselrädern das ideale Transportgerät für den betrieblichen Einsatz.
Diese Klapp-Treppenkarre eignet sich auch für die Lagerung in kleinen Räumen. Da das Oberteil und das Schaufelblech zusammengeklappt werden können, lässt sich dieser Klapp-Treppenkarren platzsparend aufbewahren. Durch die fest verschweisste Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung RAL 5010 in Enzianblau und die Handgriffe am Sicherheitsbügel ist der Klapp-Treppenkarren leicht und sicher zu manövrieren. Die 3er '“ Stern - Vollgummibereifung im Rollenlager lässt sich kinderleicht durch die mitgelieferten Lufträder austauschen. Mit nur wenig Handgriffen sind die Wechselräder angebracht. Und durch die Lufträder lässt die Klapp-Treppenkarre sich auch wesentlich besser auf ebenen Flächen bewegen. Die Schaufel aus Stahlblech kann zudem mit Waren bis zu einem Gesamtgewicht von 150 kg belastet werden.
Technische Details:

  • Schaufelbreite: 300 mm
  • Schaufeltiefe: 225 mm
  • Schaufel aus Stahlblech: t = 4 mm
  • Aussenmass B x T: 500 x 575 mm
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Griffhöhe: 1200 mm
  • Stahlrohr im Ø: 26,9 x 1,75 mm
  • Rad im Ø: 260 x 85 / 160 x 40 mm
  • Eigengewicht: 20,5 kg
Weitere Informationen:
Schaufelbreite:
300 mm
Transporttyp:
Treppenkarre
Radausführung:
Luft/Vollgummi
Tiefe:
575 mm
Radbreite:
85 mm
Schaufeltiefe:
225 mm
Material:
Stahl
Bauart:
Transport
Traglast:
150 kg
Ausstattung:
Wechselräder
Raddurchmesser:
260 mm
Klappbar:
Ja
Höhe:
1200 mm
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: treppenkarre bis 150 kg, 97178, 97178-SW81, Fasskipper, Fassroller, Fasskarre, Spezialkarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,94*
€ 289,53*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 248,15*
€ 296,48*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 273,18*
€ 324,11*
Frei Haus
ab € 300,20*
€ 353,45*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 277,71*
€ 357,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,48*
€ 352,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,58*
€ 346,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,46*
€ 327,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,12*
€ 320,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,15*
€ 295,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-GPO/260
ab € 29,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.