Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 65,1200x1000x1000 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97609
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     PA-100.001
EAN/GTIN:
     4035694002227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
  • 3-fach stapelbar
  • 4 Stapelecken und 2 Stabilisierungsrohre
  • Breite: 1200 mm
  • Tiefe: 1000 mm
  • Auflast (Tragkraft): 1500 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Ausführung:
null
Masse B x T x H:
1200 x 1000 x 1000 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
Ja
Traglast:
null kg
Auflast:
1500 kg
Tragkraft:
1500 kg
Höhe:
100 mm
Gewicht:
27,5 kg
Anzahl Stapelbar:
null Stk
Breite:
1000 mm
Typ:
65
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Paletten Klemmbügel, Paletten Stapelbügel, paletten klemmbügel, 97609, 97609-SW81, Holzpalette, Palette, Stapelpalette, Aufsatzrahmen für Paletten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 132,04*
€ 163,80*
16 Tage
25
Frei Haus
ab € 132,45*
€ 163,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,22*
€ 166,33*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 131,32*
€ 168,26*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 202,62*
€ 246,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,10*
€ 292,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,33*
€ 270,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017339
ab € 134,07*
Ähnlich
Cordes
00017343
ab € 135,45*
Ähnlich
Cordes
00017341
ab € 121,15*
Ähnlich
Cordes
00017344
ab € 142,65*
Ähnlich
Cordes
00017340
ab € 142,11*
Ähnlich
Cordes
00017337
ab € 115,04*
Ähnlich
Cordes
PA-080.006
ab € 124,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.