Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Palette
>
Europalette
>
Stapelrahmen Europalette
>
Artikel
VARIOfit pa-080.006 Palettenaufsatz Typ 65 Innenmaße: 1.125 x 800 mm (B/T) für P
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-39976595391
Hersteller:
Cordes
Herst.-Nr.:
PA-080.006
EAN/GTIN:
4035694002180
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
VARIOfit pa-080.006 Palettenaufsatz Typ 65 Innenmaße: 1.125 x 800 mm (B/T) für Palettenmaß: 1.200 x 800 mm (B/T) Nutzhöhe: 1.000 mm Ausführung: * robuste Stahlkonstruktion, oben 2 Stabilisierungsbügel mit Hakenverbindung * 4 Stapelteller für sichere Stapelung * zusammenlegbar Farbe: RAL 5012 lichtblau lackiert Auflast: 1.500 kg 3-fach stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar EAN-Nr.: 4035694002180
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PA-080.006
Werksnummer:
PA-080.006
Gewicht netto Kg:
24,000000
Gewicht brutto Kg:
24,000000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
RAL 5012 Lichtblau
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
VARIOfit
Weitere Suchbegriffe:
Palettenaufsatz
,
Palettenaufsatzrahmen
,
Palettenaufsetzrahmen
,
Palettenrahmen
,
Paletten Klemmbügel
,
Paletten Stapelbügel
,
Europalette Stapelrahmen
,
Stapelrahmen Europalette
,
cordes paletten-aufsatzrahmen
,
paletten klemmbügel
,
palettenaufsatz lichtblau
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 127,87*
€ 157,26*
Lager 4445
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 127,81*
€ 157,29*
Lager 874SW
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,00*
€ 162,92*
Lager 1955
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 133,06*
€ 167,79*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,86*
€ 171,64*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paletten-Aufsatz Typ 65 1.200 x 800 mm, 750kg
Cordes
00017339
ab € 134,12*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 65 1.200 x 1.000 mm
Cordes
00017343
ab € 135,94*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 65 1.200 x 1.000 mm, 1500Kg
Cordes
00017341
ab € 121,15*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 65 1.200 x 1.000 mm, 750kg
Cordes
00017344
ab € 144,25*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 65 1.200 x 800 mm, 750kg
Cordes
00017340
ab € 142,18*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 65, 1.200 x 1.000 mm
Cordes
00017342
ab € 125,67*
Ähnlich
Palettenaufsatz, Typ 65 1.200 x 800 mm, 1500kg
Cordes
00017337
ab € 114,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen