Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 66, 1200 x 1000 x 1000 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97617
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     PA-100.005
EAN/GTIN:
     4035694002296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen

Mit Sicherheitskufen für einen perfekten Halt auf der Palette.

  • 3-fach stapelbar
  • Breite: 1200 mm
  • Auflast: 500 kg
  • lackiert
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Ausführung:
null
Masse B x T x H:
1200 x 1000 x 1000 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
Ja
Traglast:
null kg
Auflast:
500 kg
Höhe:
1000 mm
Anzahl Stapelbar:
null Stk
Breite:
1000 mm
Typ:
66
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Paletten Klemmbügel, Paletten Stapelbügel, paletten klemmbügel, 97617, 97617-SW81, Holzpalette, Palette, Stapelpalette, Aufsatzrahmen für Paletten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 130,42*
€ 167,18*
22 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 138,99*
€ 170,09*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 138,56*
€ 170,11*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 145,19*
€ 176,97*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 182,63*
€ 222,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,34*
€ 264,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,99*
€ 246,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,49*
€ 231,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,63*
€ 217,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
pa-100.005-RAL1023
ab € 178,93*
Ähnlich
Variofit
pa-100.005-RAL2000
ab € 179,41*
Ähnlich
Variofit
pa-100.005-RAL3000
ab € 178,88*
Ähnlich
Variofit
pa-100.005-RAL1018
ab € 180,73*
Ähnlich
Variofit
pa-100.005-RAL3020
ab € 179,05*
Ähnlich
Variofit
pa-100.005-RAL6001
ab € 179,57*
Ähnlich
Variofit
pa-100.005-RAL7016
ab € 180,22*
Ähnlich
Variofit
pa-100.005-RAL7035
ab € 180,16*
Ähnlich
Variofit
pa-100.005-RAL9010
ab € 179,29*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL1023
ab € 190,87*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL2000
ab € 190,92*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL1018
ab € 190,71*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL3020
ab € 190,56*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL6001
ab € 190,83*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL7016
ab € 190,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.