Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer MGB 770 FD, Kunststoff, 770 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97833
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     82794
EAN/GTIN:
     4052941155185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter

Im Kompakt-Spritzgiessverfahren hergestellt aus hochmolekularem Polyethylen. Die robuste und funktionelle Konstruktion hochwertiger Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung sorgen für einen problemlosen Einsatz über viele Jahre. Die Behälter sind verrottungsfest, wetterresistent und durch eine spezielle UV-Stabilisierung besonders alterungsbeständig.

  • Rad-ø 200 mm
  • Typ FD: Flachdeckel, 44 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
aussen
Farbe:
blau
DIN-Norm:
EN 840 1-6
Griff:
Ja
Tiefe:
null mm
Verschliessbar:
Nein
Feststellbremse:
Ja
Material:
Polyethylen (PE)
Fassungsvermögen:
770 Liter
Vorbereitet für Chipaufnahme:
Ja
Höhe:
1350 mm
Gewicht:
47 kg
Breite:
1360 mm
Inhalt:
770 l
Weitere Suchbegriffe: abfall-container blau, abfall container, abfallcontainer kunststoff, 97833, 97833-SW81, Mülltonne, Container, Grossmülltonne, Grossbehälter aus Kunststoff, Grossmüllbehälter, Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,17*
€ 809,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,86*
€ 798,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,58*
€ 748,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,79*
€ 705,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,40*
€ 629,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.