Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler Mülli, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-98330
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     81864
EAN/GTIN:
     4052939528168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Hergestellt aus lebensmittelneutralem Polyethylen und bestens zur Vorsortierung von Abfall und Wertstoffen sowie zur Bereithaltung und Aufbewahrung von Verbrauchsmaterialien geeignet. Mit Tragebügel und einem Deckel als Geruchsverschluss.

  • Fassungsvermögen: ca. 10 Liter
  • Aussenmasse: ca. unten B 175 x T 195 x H 300 mm
  • Gewicht: 650 g
  • aus lebensmittelneutralem Polyethylen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Ja
Griff:
Ja
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Nein
Farbe Deckel:
blau
Material:
Polyethylen (PE)
Anzahl Sammelbehälter:
1 Stk.
Fassungsvermögen:
10 Liter
Höhe:
300 mm
Gewicht:
0.706 kg
Breite:
195 mm
Inhalt:
10 l
Länge:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, wertstoffsammler 10l blau, abfalltrenner, abfalltrenner kunststoff, 98330, 98330-SW81, Abfall-Trennsystem, Sortierbehälter, Aufbewahrungsbehälter, Mülltrennung, Mülltrennungssystem, Eimer (Abfall-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.