Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOP-Werkbank mit 3 Schüben, Anbaueinheit, B 1500 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-99156
Hersteller:
     Kammtec
Herst.-Nr.:
     127657
EAN/GTIN:
     4250510851401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Sie wird nach dem Baukastenprinzip gefertigt. Fussrahmen und Arbeitsplatten sind vorgefertigte Bauelemente, die zerlegt angeliefert werden.
TOP-Werkbänke werden als Anbaueinheit mit einem Fussgestell geliefert.
Wir liefern diese Werkbank zerlegt an. Die Montage ist völlig problemlos in wenigen Minuten durchgeführt.

  • Gestell: Lichtgrau (RAL 7035) oder Alusilber
  • Schubladen: Blau (RAL 5010)
  • mit 3 Schüben 50, 100, 150 mm hoch
  • Masse: B 1500 o. 2000 x T 700 x H 840 mm
Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Abschliessbar:
Ja
Gestellform:
2-Fuss
Höhe Unterbau:
370 mm
Griff:
Griffleiste
Bodenausgleich:
Nein
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Material Arbeitsplatte:
Buche-Multiplexplatte
Anzahl Schubladen:
3
Gestell:
lichtgrau
Breite Unterbau:
564 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
840 mm
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Auszug:
Vollauszug
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Farbe:
lichtgrau RAL 7035; enzianblau RAL 5010
Oberfläche Arbeitsplatte:
farblos imprägniert
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Stossbrett:
hinten
Schubladenhöhe aussen:
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm
Material Korpus:
Stahl
Zentralverriegelung:
ja
Farbe Front:
enzianblau RAL 5010
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Schlösser:
1
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Material Schubladen:
Stahl
Schubladentiefe innen:
459 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Stahlprofil mit Querstrebe
Tragkraft:
500 kg
System:
TOP- MPL
Schubladenbreite innen:
459 mm
Schubladenführung:
Kugellagerführung
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Gewicht:
80 kg
Tiefe Unterbau:
572 mm
Oberfläche Schubladen:
lackiert
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, 99156, 99156-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.038,57*
€ 1.199,27*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.060,46*
€ 1.234,45*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,45*
€ 1.469,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,77*
€ 1.465,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.170,31*
€ 1.392,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.126,74*
€ 1.340,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.060,46*
€ 1.261,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.