Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Abdeckhaube für Gitterbox, 2 Reissverschlüsse, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-99485
Hersteller:
     Olschewski Industrievertrieb
Herst.-Nr.:
     ART-NR. 302
EAN/GTIN:
     4260071053022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckhaube Gitterbehälter
Abdeckhaube Gitterbox
Gitterbehälterabdeckhaube
Gitter-Behälter

Der optimale Schutz für Lager- und Transportgut, egal ob bei Sonne, Wind und Regen oder in staubigen Hallen. Gitterboxen wirken durch ihre Abdeckhauben diebstahlhemmend. Die Klappseite der Gitterbox ist durch die Reissverschlüsse jederzeit zugänglich.

  • Material: PE-Gewebefolie mit beidseitiger Beschichtung
  • Masse: L 1250 x B 850 x H 980 mm
  • mit 2 Reissverschlüssen
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Recyclebar:
Nein
Befestigungsösen:
Nein
UV-Schutz:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Reissverschluss:
Ja
Material:
Polyethylen-Folie (PE-Folie)
Materialstärke:
90 g/m²
Höhe:
980 mm
Fläche:
Mai 18 m²
Frostsicher:
Ja
Gewicht:
0.736 kg
Breite:
850 mm
Länge:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitter-Faltbehälter, Gitterbehälter, Gitterboxen, Gitterfaltbehälter, abdeckhaube gitterbehälter, 99485, 99485-SW81, Abdeckplane, Abdeckhaube, Gitterboxplane, Plane, Flanschabdeckkappe, Rohrverschlussbecher, Kegelstopfen (Kunststoff, m. Kragen), Transportschutzverpackung (Kunststoff)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,83*
€ 53,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,67*
€ 59,42*
€ 5,00*
ab € 45,94*
€ 59,72*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,48*
€ 60,03*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 47,49*
€ 61,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.