Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrucktes PVC-Packband, 2-farbiger Druck, braun, 144 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-99599
Hersteller:
     Supra Verpackung
Herst.-Nr.:
     DRBND B 50 X 66
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

Einfach Menge der Farbe aussuchen. Dazu finden Sie in der Tabelle Ihren Preis für das fertig bedruckte Klebeband (evtl. zusätzliche Kosten).
Bitte übermitteln Sie uns einfach einen Film oder eine reprofähige Vorlage. Sie erhalten dann innerhalb weniger Tage Ihren Korrekturabzug, aus dem Sie bereits ersehen können, wie Ihr späteres Druckbild aussieht. SelbstPKrständlich mit einem entsprechenden Muster PKrsehen.
Der Klischeekosten-Anteil ist nur einmalig zu tragen. Diese Kosten entfallen beim Nachdruck. Sollten Sie keinen Film und auch keine reprofähige Vorlage zur PKrfügung haben, so erstellen wir gegen einen kleinen Kostenbeitrag (Reprofähige Filmvorlage) den Film für Sie.

  • 50 mm breit
  • Rolle: 66 m lang
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Rollen pro Paket:
144
Ausführung:
2-farbiger Druck
Abrollgeräusch:
laut
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Naturkautschuk
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Ja
Material:
Polyvinylchlorid-Folie (PVC-Folie)
Gesamtstärke:
54 µ
Folienstärke:
33 µ
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pvc-packband braun, pvc packband, 99599, 99599-SW81, Packbänder, PKrpackungsband, Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 537,48*
€ 616,92*
Frei Haus
ab € 632,43*
€ 715,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 616,92*
€ 734,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 606,46*
€ 721,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 570,72*
€ 679,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 558,13*
€ 664,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 537,48*
€ 639,60
pro Paket
1 Paket enthält 144 Stück (ab € 3,7325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.