Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Richtlatte 180cm mit Libellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Richtlatte 180cm mit Libellen
Artikel-Nr.:
     2260-10904-D45-689180RL
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     689180RL
EAN/GTIN:
     4007368894186
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte bmi
richtlatte
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: richtscheit 180cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 52,54*
€ 70,54*
Lager 2260
unbekannt
€ 4,90*
ab € 130,56*
€ 168,68*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,68*
€ 200,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,84*
€ 198,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.