Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Richtscheite 180cm - 2 Libellen und 2 Durchgriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Richtscheite 180cm - 2 Libellen und 2 Durchgriffe
Artikel-Nr.:
     2260-10904-D45-689180RS
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     689180RS
EAN/GTIN:
     4007368040552
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte
BMI Richtscheite 180cm - 2 Libellen und 2 Durchgriffe
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,46 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,13*
€ 79,43*
Lager 2260
unbekannt
€ 4,90*
ab € 60,30*
€ 79,98*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.