Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Richtlatten 200cm mit Libellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Richtlatten 200cm mit Libellen
Artikel-Nr.:
     2260-10904-D45-689200RL
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     689200RL
EAN/GTIN:
     4007368894209
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
abziehlatte 2 m
BMI Richtlatten 200cm mit Libellen
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,66 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,32*
€ 191,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.