Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Richtlatte ohne Libellen 400cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Richtlatte ohne Libellen 400cm
Artikel-Nr.:
     2260-10904-D45-689400WL
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     689400WL
EAN/GTIN:
     4007368056690
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte 4 m
richtlatte
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,35 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: richtlatte bmi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,91*
€ 198,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.