Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Richtlatte - ohne Libelle, 500cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Richtlatte - ohne Libelle, 500cm
Artikel-Nr.:
     2260-10904-D45-689500WL
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     689500WL
EAN/GTIN:
     4007368056805
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte bmi 5m
richtlatte 5m
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: richtlatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,26*
€ 272,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,00*
€ 271,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,48*
€ 259,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.