Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp Allzweck-Abdeckband, Papier,NK #04323-00017-00


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesakrepp 4323 Basic, 50m x 100mm, hellbeige
tesakrepp 4323 Basic, 50m x 100mm, hellbeige
tesakrepp 4323 Basic, 50m x 100mm, hellbeige
tesakrepp 4323 Basic, 50m x 100mm, hellbeige
Artikel-Nr.:
     2260-3936236
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04323-00017-00
EAN/GTIN:
     4005800066030
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa® Allzweckkrepp
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbeige
Länge:
50,00 Merkmalseinheit 27
Breite:
100,0 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
18
€ 7,90*
ab € 6,14*
€ 9,44*
16 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 9,49*
8 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 6,15*
€ 10,02*
1
€ 4,60*
ab € 6,97*
€ 10,54*
Lager 2260
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 12,40*
€ 16,49*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,30*
€ 19,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,26*
€ 18,16
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,248* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 49,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.