Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extra Power Perfect schwarz, 2,75m 19mm #56341-00027-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 56341-00027 Tonbandkassette 2,75 m Schwarz
TESA 56341-00027 Tonbandkassette 2,75 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     2260-3936800
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-00027-03
EAN/GTIN:
     4042448043993
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
extra Power
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
2,75 Merkmalseinheit 63
Breite:
19,0 mm
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,35*
1 Tag
35
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 2,41*
2 Tage
155
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,86*
€ 2,44*
2 Tage
92
1
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 1,86*
€ 2,44*
Lager 2260
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,54*
€ 10,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56341-00030-03
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.