Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56341 2,75 m Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 56341 2,75 m Gelb 1 Stück(e)
TESA 56341 2,75 m Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     467-KATA704632
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-00030-03
EAN/GTIN:
     4042448044051
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Das hochwertige tesa extra Power® Perfect Gewebeband (Gafferband) ist ein überaus nützlicher Alltagshelfer, der im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden kann. Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie ist das Gaffaband besonders belastbar. Es ist zwar enorm reißfest, kann aber mit wenig Kraftaufwand auch per Hand abgerissen werden - die Schere kann in der Schublade bleiben. Aufgrund der hohen Witterungsbeständigkeit eignet es sich auch für den Outdoor-Einsatz. Generell ist das Gafferband eine clevere und saubere Klebelösung bei Reparaturen, Verschönerungen oder Instandsetzungen. Da es sich auch beschreiben lässt, kommt es häufig bei Bastelarbeiten zum Einsatz. Weitere typische Anwendungsgebiete des Gewebebands bzw. Gaffabands: Buchdeckel stabilisieren, Kabel fixieren, Risse im Duschvorhang verschließen, Markierungen am Boden anbringen, Löcher im Planschbecken reparieren ... - Gewebeband zum Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Kennzeichnen und vielem mehr - Für dauerhaft haltbare, hoch belastbare und stabile Ergebnisse - Hohe Wetterfestigkeit, für Innen- und Außenanwendungen - Reißfest, aber von Hand einreißbar - Beschreibbar - In vielen Farben und unterschiedlichen Abmessungen erhältlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
2.75 m
Produktfarbe
Gelb
Adhäsion
Stark
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 2,55*
1 Tag
35
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 2,67*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 1,92*
€ 2,75*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 2,01*
€ 2,90*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56339-00002-01
ab € 12,86*
Zubehör
tesa
56339-00003-01
ab € 12,81*
Zubehör
tesa
56341-00029
ab € 22,03*
Zubehör
tesa
56341-00029-03
ab € 1,84*
Zubehör
tesa
53827-00000-02
ab € 3,97*
Zubehör
tesa
56341-00031-03
ab € 1,77*
Zubehör
tesa
56341-00027-03
ab € 22,11*
Zubehör
tesa
58003-00079-00
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.