Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extra Power Perfect rot, 2,75m 19mm #56341-00031-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA Extra Power 19mmx2.75m 2,75 m Rot
TESA Extra Power 19mmx2.75m 2,75 m Rot
Artikel-Nr.:
     2260-3936804
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-00031-03
EAN/GTIN:
     4042448044075
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
extra Power
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Länge:
2,75 Merkmalseinheit 67
Breite:
19,0 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 2,40*
1 Tag
119
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 2,40*
2 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,77*
€ 2,41*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,85*
€ 2,52*
Lager 2260
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,48*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56341-00030-03
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.