Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extra Power Perfect blau, 2,75m 38mm #56343-00036-03


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 56343-00036 Tonbandkassette 2,75 m Blau
TESA 56343-00036 Tonbandkassette 2,75 m Blau
TESA 56343-00036 Tonbandkassette 2,75 m Blau
TESA 56343-00036 Tonbandkassette 2,75 m Blau
TESA 56343-00036 Tonbandkassette 2,75 m Blau
Artikel-Nr.:
     2260-3936812
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56343-00036-03
EAN/GTIN:
     4042448044198
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
extra Power
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Länge:
2,75 Merkmalseinheit 73
Breite:
38,0 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,42*
€ 4,35*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 3,34*
€ 4,47*
1 Tag
60
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 3,37*
€ 4,50*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 3,58*
€ 4,78*
Lager 2260
unbekannt
6
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 10,50*
€ 13,08*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 78,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56341-00028
ab € 1,82*
Zubehör
tesa
56341-00029
ab € 22,09*
Zubehör
tesa
56343-00035
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.