Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Teppichklebeband
>
Artikel
TESA-Verlegeband Universal 25m:50mm
Menge:
Rolle
Produktinformationen:
icecat
Lager 2260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2260-3937135
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
56172-00003-11
EAN/GTIN:
4005800078989
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
... >
Lager 2260 - Hauptsortiment
>
Tesa
>
Tesa
Weitere Suchbegriffe:
Doppelklebeband
,
Doppelseitiges Klebeband
,
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
Bodenheizung
,
Fußbodenheizung
,
PP-Klebeband
,
PP-Packband
,
Polypropylen-Packband
,
Putz-Band
,
Putz-Klebeband
,
Putzband
,
Stein-Band
,
Steinband
,
Steinklebeband
,
Teppich-Band
,
Teppich-Klebeband
,
Teppichband
,
Teppichklebeband
,
Verlege-Band
,
Verlegeband
,
doppelseitiges klebeband tesa weiß 25m x 50mm
,
pp-klebeband weiß
,
pp-klebeband
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 5,54*
€ 7,71*
Lager 1682
1 Tag
71
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 5,95*
€ 7,72*
Lager 690
2 Tage
113
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 6,00*
€ 7,76*
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 6,32*
€ 7,77*
Lager 2260
43 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 13,10*
€ 15,86*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 15,86*
€ 18,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,61*
€ 18,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,524* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen (
entspricht € 95,16* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2260
Versand:
Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2260
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TESA 05686-00018 10 m Montageband
tesa
05686-00018-00
ab € 5,22*
Zubehör
TESA 56341-29 2,75 m Blau
tesa
56341-00029-03
ab € 1,83*
Zubehör
TESA 56389-00000-11 Tonbandkassette 50 m Silber
tesa
56389-00000-11
ab € 6,20*
Zubehör
TESA 57207-00001-00 Tonbandkassette 33 m Transparent
tesa
57207-00001-00
ab € 0,63*
Zubehör
TESA 57387-00001-00 Tonbandkassette 33 m Transparent
tesa
57387-00001-00
ab € 0,42*
Zubehör
TESA 57388-00001-00 Tonbandkassette 66 m Transparent
tesa
57388-00001-00
ab € 0,659*
Zubehör
TESA 57911 Tonbandkassette 7,5 m Transparent
tesa
57911
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen