Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtschiene STANDARD, weiß #05433-00100-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA STANDARD Tür
TESA STANDARD Tür
TESA STANDARD Tür
Artikel-Nr.:
     2260-3937569
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05433-00100-00
EAN/GTIN:
     4042448102621
Suchbegriffe:
Abdichtungsschiene
Fensterdichtung
Klebedichtung
Selbstklebende Fensterdichtung
1m:37mm (für ebene Böden)
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiss
Länge:
1,00 Merkmalseinheit 50
Breite:
37,0 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,39*
€ 8,31*
1
€ 4,75*
ab € 6,40*
€ 8,61*
1
€ 6,78*
ab € 6,71*
€ 9,02*
1
€ 4,00*
ab € 6,74*
€ 9,17*
Lager 2260
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,25*
€ 16,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 84,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05433-00102
ab € 6,45*
Ähnlich
tesa
05433-00101-00
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.