Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Stahlbandmaß - 20m, PONTARIT, cm/- Kapsel Radius


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-4570041
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     515211020BF
EAN/GTIN:
     4007368084495
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Stahlbandmaß
Kapselserie RADIUS. Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit grossem Kurbelarm und Parkposition für den Anfangsring. Gleitlagerschalen für optimalen Wickelkomfort. In sekundeschnelle von Rechts- auf Linkshänderausführung umgebaut. Mit griffsympathischer soft-touch Oberfläche. Bandausführung WEISSLACKIERT, Stahl 13 mm, Teilung gedruckt, mit extrem verschleißfestem Klarlack überzogen. Universell einsetzbar bei normaler Beanspruchung. Mit FLEXTOP – Anfangsbeschlag aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff; verhindert zuverlässig den Bruch am Bandanfang. Zugring aus bruchfestem Kunststoff, 2 Kerben für Senklot. Maßanfang B, ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. EG - Klasse II
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Größe:
121x174x40 MM
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, stahlbandmaß bmi 20 m, kapselbandmaß bmi, kapselbandmaß, BMI, Bandmaß, Maßband, Messband, Metermaßband, Meßband, kapselmaßband, bandmaß, maßband, stahlbandmaß, stahlmaßband, kapselbandmass, kapselmassband, bandmass, massband, stahlbandmass, stahlmassband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2260
unbekannt
8
€ 4,90*
ab € 56,56*
€ 67,81*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 56,55*
€ 73,34*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 542,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.