Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tajima Bandmaß TOP CONVE 5m/13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß TOP CONVE 5mx13mm gelb Tajima
Taschenbandmaß TOP CONVE 5mx13mm gelb Tajima
Taschenbandmaß TOP CONVE 5mx13mm gelb Tajima
Taschenbandmaß TOP CONVE 5mx13mm gelb Tajima
Taschenbandmaß TOP CONVE 5mx13mm gelb Tajima
Artikel-Nr.:
     2260-4915043
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     TOP50MY
EAN/GTIN:
     4975364011664
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass

Tajima Bandmaß TOP CONVE

  • Bandmaß mit Auto-Stop-Funktion: Hält das Band automatisch bei jeder Länge
  • neuartige Beschichtung aus einem Polyestermix, schützt nun doppelt so gut gegen Abrieb
  • zweifach genieteter Endhaken
  • leicht und handlich in der Anwendung

Technische Details

  • Länge: 5 m
  • Breite: 13 mm

Lieferumfang

  • 1 x Tajima Bandmaß TOP CONVE
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,17 KG
Größe:
110x130x30 MM
Weitere Suchbegriffe: tajima taschenbandmaß
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
163
20
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 7,64*
3 Tage
163
1
€ 6,90*
ab € 6,43*
€ 9,22*
2 Tage
163
1
€ 7,90*
ab € 6,44*
€ 9,23*
Lager 2260
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 6,99*
€ 9,33*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,54*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 55,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.