Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß TOP CONVE 5mx13 mm Tajima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß TOP CONVE 5mx13 mm Tajima
Taschenbandmaß TOP CONVE 5mx13 mm Tajima
Artikel-Nr.:
     4012-199498
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     TOP50MY
EAN/GTIN:
     4975364011664
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
Taschenbandmaß TOP CONVE

Ausführung: Band mit durchgehender mm-Teilung, in schwarzem, robustem Kunststoffgehäuse. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste und Gürtelclip. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
5 m
Bandbreite:
13 mm
Teilung:
mm/cm
Bandmaterial:
Stahl
Bandfarbe:
gelb
Hakentyp:
Einseitiger Haken
Gehäusematerial:
Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Markenname:
TAJIMA
Herstellername:
Tajima
Herstellerartikelnummer:
TOP50MY
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: tajima taschenbandmaß, 47580005, Taschenbandmass
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
163
20
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 7,64*
Lager 4012
163
1
€ 6,90*
ab € 6,43*
€ 9,22*
2 Tage
163
1
€ 7,90*
ab € 6,44*
€ 9,23*
44 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 6,99*
€ 9,33*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,54*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.