Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tajima Cuttermesser LC390, Edelstahl 9mm mit 30°-Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA 9mm Cuttermesser LC390, Edelstahl mit 30°-Klinge, TAJ-18977
TAJIMA 9mm Cuttermesser LC390, Edelstahl mit 30°-Klinge, TAJ-18977
Artikel-Nr.:
     2260-4915124
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     LC390B
EAN/GTIN:
     4975364018977
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Tajima Cuttermesser LC390

  • spezieller Edelstahlcutter
  • für Arbeiten an engen Stellen
  • mit Auto-Blade-Lock (Taste)

Technische Details

  • bestückt mit einer 9 mm langen Klinge
  • mit 30° Klinge

Lieferumfang

  • 1 x Tajima Cuttermesser LC390
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0,07 KG
Größe:
200x60x10 MM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2260
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,85*
€ 4,09*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 3,23*
€ 5,12*
1
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 6,08*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.