Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA 9mm Cuttermesser LC390, Edelstahl mit 30°-Klinge, TAJ-18977


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA 9mm Cuttermesser LC390, Edelstahl mit 30°-Klinge, TAJ-18977
TAJIMA 9mm Cuttermesser LC390, Edelstahl mit 30°-Klinge, TAJ-18977
Artikel-Nr.:
     6593-Tajima-LC390B
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     LC390B
EAN/GTIN:
     4975364018977
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Spezieller 9mm Edelstahl-Cutter mit 30° Klinge, für Arbeiten an engen Stellen (Electronic, Computer). Auto Blade Lock.

Weitere Informationen:
Länge:
130.00 mm
Breite:
10.00 mm
Höhe:
8.00 mm
Bullet 1:
TAJIMA Cuttermesser LC390 für 30°-Klingen
Bullet 2:
spezieller Edelstahlcutter für Arbeiten an engen Stellen, insbesondere Elektronik & Computer
Bullet 3:
bestückt mit drei 9mm 30-ACUTE-ANGLE-KNIFES (30°-Klingen)
Bullet 4:
mit Auto-Blade-Lock (Taste)
Technische Daten:
<ul> <li>TAJIMA Cuttermesser LC390 für 30°-Klingen <li>spezieller Edelstahlcutter für Arbeiten an engen Stellen, insbesondere Elektronik &amp; Computer <li>bestückt mit drei 9mm 30-ACUTE-ANGLE-KNIFES (30°-Klingen) <li>mit Auto-Blade-Lock (Taste)
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, tajima cuttermesser 9mm, cutter messer, cuttermesser 9mm, Tajima, Cutter, Messer, Kutter, Kuttermesser, Taste, Schraube, Dial, Auto, Lock, Teppich, Stanley, Stanleymesser, Japan, Japanmesser, Abbrechklinge, abbrechen, Ersatz, Klinge, LC390, Edelstahl, 30°, 30, °, grad, klinge, computer, pc
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,85*
€ 4,08*
Lager 6593
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 2,83*
€ 4,47*
1
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 6,39*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.