Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tajima Cutterklingen RAZAR BLACK 18mm 10Stk. in Spender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA DORA Ersatzklinge RAZAR BLACK 18mm - 10 Stück, TYP CB50 RB
TAJIMA DORA Ersatzklinge RAZAR BLACK 18mm - 10 Stück, TYP CB50 RB
TAJIMA DORA Ersatzklinge RAZAR BLACK 18mm - 10 Stück, TYP CB50 RB
TAJIMA DORA Ersatzklinge RAZAR BLACK 18mm - 10 Stück, TYP CB50 RB
TAJIMA DORA Ersatzklinge RAZAR BLACK 18mm - 10 Stück, TYP CB50 RB
TAJIMA DORA Ersatzklinge RAZAR BLACK 18mm - 10 Stück, TYP CB50 RB
TAJIMA DORA Ersatzklinge RAZAR BLACK 18mm - 10 Stück, TYP CB50 RB
TAJIMA DORA Ersatzklinge RAZAR BLACK 18mm - 10 Stück, TYP CB50 RB
Artikel-Nr.:
     2260-4915193
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     CB50RB
EAN/GTIN:
     4975364111968
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Tajima Cutterklingen CB65RB

  • TAJIMA Ersatzklinge Razar Black 25mm
  • sehr gut geeignet für Pappe, Leder, Tapete, Folie und Trockenbau u.v.m.
  • gut geeignet Sperrholz, Tapete, Folie, Bodenbelag und Dichtungsmasse u.v.m.
  • 10 Stück in Box
  • ausschließlich SK-120 Premium Stahl

Lieferinhalt

  • 10 x Tajima Cutterklinge CB65RB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0,09 KG
Größe:
70x210x15 MM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2260
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 3,52*
€ 4,93*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 3,57*
€ 5,61*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.