Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA DORA Ersatzklinge RAZAR BLACK 18mm - 10 Stück, TYP CB50 RB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA DORA Ersatzklinge RAZAR BLACK 18mm - 10 Stück, TYP CB50 RB
TAJIMA DORA Ersatzklinge RAZAR BLACK 18mm - 10 Stück, TYP CB50 RB
TAJIMA DORA Ersatzklinge RAZAR BLACK 18mm - 10 Stück, TYP CB50 RB
TAJIMA DORA Ersatzklinge RAZAR BLACK 18mm - 10 Stück, TYP CB50 RB
TAJIMA DORA Ersatzklinge RAZAR BLACK 18mm - 10 Stück, TYP CB50 RB
TAJIMA DORA Ersatzklinge RAZAR BLACK 18mm - 10 Stück, TYP CB50 RB
TAJIMA DORA Ersatzklinge RAZAR BLACK 18mm - 10 Stück, TYP CB50 RB
TAJIMA DORA Ersatzklinge RAZAR BLACK 18mm - 10 Stück, TYP CB50 RB
Artikel-Nr.:
     6593-Tajima-CB50RB
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     CB50RB
EAN/GTIN:
     4975364111968
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

 

    Passend für Cuttermesser DFC560, DFC561, DC540, DC560, DC561, DC500, DC501, DFC569, AC500, AC501, LCM500, LC560, LC561, LC500, LC501, LC520, LC521 und alle andere Fabrikate die 18mm Klingen aufnehmen können .

    Sehr gut geeignet für Pappe, Leder, Tapete, Folie und Trockenbau.
    Gut geeignet Sperrholz, Tapete, Folie, Bodenbelag und Dichtungsmasse

Weitere Informationen:
Länge:
135.00 mm
Breite:
23.00 mm
Höhe:
17.00 mm
Bullet 1:
TAJIMA DORA Ersatzklinge RAZAR BLACK 18mm
Bullet 2:
ideal zum präzisen Schneiden von Papier, Folie und anderen dünnen Materialien
Bullet 3:
extrem scharfe Klinge - durch die Kombination aus Premium-Stahl, japanischer Vergütungs-Technologie und mehrstufigem Schärfeprozess wird eine außergewöhnliche Schnittqualität erzielt
Bullet 4:
10 Stück in Spender
Technische Daten:
<ul> <li>TAJIMA DORA Ersatzklinge RAZAR BLACK 18mm <li>ideal zum präzisen Schneiden von Papier, Folie und anderen dünnen Materialien <li>extrem scharfe Klinge - <li>durch die Kombination aus Premium-Stahl, japanischer Vergütungs-Technologie <li>und mehrstufigem Schärfeprozess wird eine außergewöhnliche Schnittqualität erzielt <li>10 Stück in Spender
Weitere Suchbegriffe: tajima abbrechklinge 18 mm, abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, Tajima, Cutter, Cuttermesser, Messer, Kutter, Kuttermesser, Taste, Schraube, Dial, Auto, Lock, Teppichmesser, Teppich, Stanley, Stanleymesser, Japan, Japanmesser, Abbrechklinge, abbrechen, Ersatz, Klinge, Endura, Solid, Razar, Black, 18mm, CB50RB, CB, 50, RB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 4,94*
Lager 6593
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 3,56*
€ 5,61*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.