Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS Steckschlüssel-Einsatz Set (21-teilig, Zwölfkant, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm, 1/2", Größen 8-36 mm) 2267


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2267 Satz Nüsse Zwöfkant 8-36 mm Antrieb 12,5mm (1/2") 21 teilig
BGS 2267 Satz Nüsse Zwöfkant 8-36 mm Antrieb 12,5mm (1/2") 21 teilig
BGS 2267 Satz Nüsse Zwöfkant 8-36 mm Antrieb 12,5mm (1/2") 21 teilig
BGS 2267 Satz Nüsse Zwöfkant 8-36 mm Antrieb 12,5mm (1/2") 21 teilig
BGS 2267 Satz Nüsse Zwöfkant 8-36 mm Antrieb 12,5mm (1/2") 21 teilig
BGS 2267 Satz Nüsse Zwöfkant 8-36 mm Antrieb 12,5mm (1/2") 21 teilig
BGS 2267 Satz Nüsse Zwöfkant 8-36 mm Antrieb 12,5mm (1/2") 21 teilig
Artikel-Nr.:
     2260-4933036
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2267
EAN/GTIN:
     4026947022673
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Steckschlüssel-Einsatz-Set

  • Set 21-teilig in praktischer Box
  • Mit Rändelung
  • Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2“)
  • Schlüselgrößen: 8 bis 36 mm

Technische Details

  • Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2“)
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Bruttogewicht: 2530 g
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt

Lieferumfang

  • 1x Steckschlüssel 8 mm
  • 1x Steckschlüssel 9 mm
  • 1x Steckschlüssel 10 mm
  • 1x Steckschlüssel 11 mm
  • 1x Steckschlüssel 12 mm
  • 1x Steckschlüssel 13 mm
  • 1x Steckschlüssel 14 mm
  • 1x Steckschlüssel 15 mm
  • 1x Steckschlüssel 16 mm
  • 1x Steckschlüssel 17 mm
  • 1x Steckschlüssel 18 mm
  • 1x Steckschlüssel 19 mm
  • 1x Steckschlüssel 20 mm
  • 1x Steckschlüssel 21 mm
  • 1x Steckschlüssel 22 mm
  • 1x Steckschlüssel 24 mm
  • 1x Steckschlüssel 27 mm
  • 1x Steckschlüssel 30 mm
  • 1x Steckschlüssel 32 mm
  • 1x Steckschlüssel 34 mm
  • 1x Steckschlüssel 36 mm

Über das Unternehmen…

… Die Firma BGS technic KG ist ein traditionelles, inhabergeführtes Familienunternehmen und bietet seit über 45 Jahren eine stetig wachsende Auswahl an Hand- und Spezialwerkzeugen an. Das hochwertige Werkzeug ist für Profis als auch für Hobby-Handwerker geeignet

Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Steckschlüssel-Einsatz-Satz Zwölfkant | 12,5 mm (1/2'') | SW 8 - 36 mm | 21-tlg.
Maße (LxBxH):
275x190x190 MM
Gewicht:
2,53 KG
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand-knarrensatz 1/2", einhand knarrensatz, bgs knarrenkasten, steckschlüsselset, 43497, zoll, lang, 43556, set, hazet, 43680, gedore, griff, nuss, adapter, vielzahn, wera, verlängerung, mannesmann, 43558, 10, akkuschrauber, steckschlüsseleinsätze, steckschlüsseleinsatz, steckschlüsselkasten, schraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 47,71*
€ 62,29*
5 Tage
500
1
€ 4,90*
ab € 47,89*
€ 62,29*
Lager 2260
unbekannt
15
€ 4,90*
ab € 53,28*
€ 62,69*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 53,28* pro Satz)
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 940,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.