Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
BGS Steckschlüssel-Satz Sechskant (192 teilig, Sechskant, Antrieb 1/4", 3/8“ und 1/2 mm, Pro Torque Ausführung) 2243
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2260-4933038
Hersteller:
BGS Technic
Herst.-Nr.:
2243
EAN/GTIN:
4026947022437
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüssel-Satz Sechskant
Einsätze in Sechskant Pro Torque Ausführung
Feinverzähnte Umschaltknarren 72 Zähne
Technische Details
Bruttogewicht: 8980 g
Lieferumfang
Werkzeuge mit Antrieb 6,3 mm (1/4")
1 x Umschaltknarre
1 x Gleitgriff
1 x Verlängerung 50 mm
1 x Verlängerung 100 mm
1 x Kardangelenk
1 x Drehgriff 150 mm
13 x Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 14 mm
7 x Steckschlüssel-Einsätze, tief, SW 4 - 10 mm
5 x Steckschlüssel-Einsätze E-Profil SW E4 - E8
1 x Bithalter für 6,3 mm (1/4") Bits
6 x Bit-Einsätze Kreuzschlitz PH0 - PH1 - PH2 / PZ0 - PZ1 - PZ2
4 x Bit-Einsätze Schlitz 4 - 7 mm
4 x Bit-Einsätze Innensechkant 3 - 6 mm
8 x Bit-Einsätze T-Profil (für Torx) T8 - T30
8 x Bit-Einsätze T-Profil (für Torx) mit Bohrung T8 - T30
Werkzeuge mit Antrieb 10 mm (3/8")
1 x Umschaltknarre
1 x Verlängerung 125 mm
1 x Kardangelenk
1 x Zündkerzen-Schlüssel SW 18
10 x Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 19 mm
6 x Steckschlüssel-Einsätze, tief, SW 10 - 15 mm
6 x Steckschlüssel-Einsätze E-Profil SW E10 - E18
1 x Bithalter für 8 mm Bits
Werkzeuge mit Antrieb 12,5 mm (1/2")
1 x Umschaltknarre
1 x Verlängerung 125 mm
1 x Verlängerung 250 mm
1 x Gleitgriff-Adapter für 12,5 mm (1/2") Verlängerung
1 x Bithalter für 8 mm Bits
1 x Kardangelenk
2 x Zündkerzen-Schlüssel SW 16 + 21
17 x Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 32 mm
5 x Steckschlüssel-Einsätze, tief, SW 16 - 22 mm
2 x Steckschlüssel-Einsätze E-Profil SW E20 - E24
24 Bits mit Antrieb Außensechskant 8 mm
3 x Bits Schlitz 8 - 10 - 12 mm
4 x Bits Kreuzschlitz PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
5 x Bits Innensechskant 7 - 14 mm
6 x Bits T-Profil (für Torx) T40 - T70
6 x Bits T-Profil (für Torx) mit Bohrung T40 - T70
Bits mit Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4")
10 x Bits T-Profil (für Torx) T5 - T40
8 x Bits T-Profil (für Torx) mit Bohrung T7 - T40
5 x Bits Keil-Profil (für RIBE) M5 - M9
3 x Bits Innenvielzahn (für XZN) M5 - M8
8 x Bits TS-Profil TS10 - TS45
4 x Bits Kreuzschlitz PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
2 x Bits Innensechskant 2 - 2,5 mm
7 x Winkelschlüssel Innensechskant 1 - 5 mm
Über das Unternehmen…
… Die Firma BGS technic KG ist ein traditionelles, inhabergeführtes Familienunternehmen und bietet seit über 45 Jahren eine stetig wachsende Auswahl an Hand- und Spezialwerkzeugen an. Das hochwertige Werkzeug ist für Profis als auch für Hobby-Handwerker geeignet
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Steckschlüssel-Satz Sechskant | Antrieb 6,3 mm (1/4'') / 10 mm (3/8'') / 12,5 mm (1/2'') | 192-tlg.
Maße (LxBxH):
445x335x335 MM
Gewicht:
8,98 KG
Ursprungsland:
TW
... >
Lager 2260 - Hauptsortiment
>
BGS
>
BGS
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
1/4" knarrenkasten bgs
,
einhand-knarrensatz 1/4"
,
einhand knarrensatz
,
steckschlüsselset
,
43497
,
zoll
,
lang
,
43556
,
set
,
hazet
,
43680
,
gedore
,
griff
,
nuss
,
adapter
,
vielzahn
,
wera
,
verlängerung
,
mannesmann
,
43558
,
10
,
akkuschrauber
,
steckschlüsseleinsätze
,
steckschlüsseleinsatz
,
steckschlüsselkasten
,
schraubendreher
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 104,41*
€ 128,12*
Lager 554
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 106,59*
€ 131,77*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 109,68*
€ 134,86*
Lager 7NBYA
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 116,70*
€ 144,12*
Lager 2260
12 Tage
unbekannt
35
€ 4,90*
ab € 146,54*
€ 161,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück (
entspricht € 5.637,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2260
Versand:
Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2260
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS 2286 Satz Steckschlüssel Zwölfkant Antrieb 6,3mm (1/4") & 10mm (3/8") & 12,5
BGS Technic
2286
ab € 118,07*
Ähnlich
Steckschlüssel-Satz 1/4Z, 3/8Z u. 1/2Z 192tlg in Kunststoffkoffer BGS
BGS Technic
2292
ab € 102,39*
Ähnlich
Steckschlüssel-Satz Gear Lock, 1/4", 3/8", 1/2", 192-teilig
BGS Technic
2247
ab € 109,55*
Ähnlich
Steckschlüssel-Satz, Sechskant, 1/4", 3/8", 1/2", zöllig, 192-teilig
BGS Technic
2245
ab € 84,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen