Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (Sechskant, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm 1/2", Schlüsselweite 19 mm) 7219


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 7219 Impact Nuss 19mm lang/tief Antrieb 12,5mm (1/2") für Schlagschrauber
BGS 7219 Impact Nuss 19mm lang/tief Antrieb 12,5mm (1/2") für Schlagschrauber
Artikel-Nr.:
     2260-4933072
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7219
EAN/GTIN:
     4026947072197
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz

  • für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Schlüsselweite 19 mm

Technische Details

  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Schlüsselweite: 19 mm
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße: 12,5 mm / 1/2"
  • Oberflächenvergütung: Phosphatiert
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl
  • Länge: ca. 78 mm

Lieferumfang

  • 1x Kraft-Steckschlüssel-Einsatz

Über das Unternehmen…

… Die Firma BGS technic KG ist ein traditionelles, inhabergeführtes Familienunternehmen und bietet seit über 45 Jahren eine stetig wachsende Auswahl an Hand- und Spezialwerkzeugen an. Das hochwertige Werkzeug ist für Profis als auch für Hobby-Handwerker geeignet

Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | 12,5 mm (1/2'') | SW 19 mm
Maße (LxBxH):
140x45x45 MM
Gewicht:
0,22 KG
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll sw 19, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsselset, zoll, set, lang, 43556, hazet, schlagnüsse, 43680, 43558, adapter, gedore, steckschlüsselsatz, ratsche, bit, verlängerung, griff, torx, wera, nuss, 10, vielzahn, bosch, steckschlüsseleinsätze, steckschlüsselkasten, innensechskant, klein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 13,55*
6 Tage
500
1
€ 6,90*
ab € 9,42*
€ 13,55*
Lager 2260
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 11,03*
€ 15,04*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 90,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7210
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
7211
ab € 9,37*
Ähnlich
BGS Technic
7212
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
7213
ab € 9,36*
Ähnlich
BGS Technic
7214
ab € 9,37*
Ähnlich
BGS Technic
7215
ab € 9,38*
Ähnlich
BGS Technic
7218
ab € 9,37*
Ähnlich
BGS Technic
7221
ab € 10,23*
Ähnlich
BGS Technic
7222
ab € 8,55*
Ähnlich
BGS Technic
7248
ab € 9,42*
Ähnlich
BGS Technic
7217
ab € 9,44*
Ähnlich
BGS Technic
7216
ab € 5,55*
Ähnlich
BGS Technic
7224
ab € 7,51*
Ähnlich
BGS Technic
7227
ab € 10,24*
Ähnlich
BGS Technic
7230
ab € 10,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.