Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Edelstahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallbehaelter SYSTEM 2 355300102 Wandmodell 30l, edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2260-8105061
Hersteller:
EMCO Bad
Herst.-Nr.:
355300102
EAN/GTIN:
4018445086394
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
... >
Lager 2260 - Hauptsortiment
>
Emco
>
Emco
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Edelstahl-Abfallbehälter
,
Edelstahl-Abfallsammler
,
Edelstahlabfallbehälter
,
Edelstahlabfallsammler
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
alu abfalltrenner
,
edelstahl abfallbehälter
,
abfalltrennsystem 30 l
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2260
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 177,66*
€ 233,32*
Lager 63VSM
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,23*
€ 237,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 190,43*
€ 249,67*
Lager 1955
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 189,71*
€ 256,72*
9557_lager
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 203,67*
€ 265,84*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,32*
€ 277,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,49*
€ 269,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,18*
€ 256,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,66*
€ 211,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2260
Versand:
Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2260
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emco Abfallbehälter SYSTEM 2 Standmod. mit Deckel eckig 5 l Edelstahl
EMCO Bad
355300005
ab € 32,03*
Ähnlich
Emco Abfallbehälter SYSTEM 2 Standmod. mit Deckel oval 5 l Edelstahl
EMCO Bad
355300004
ab € 36,05*
Ähnlich
Emco Abfallbehälter SYSTEM 2 Standmodell, mit Deckel, 5 l Edelstahl
EMCO Bad
355300000
ab € 31,80*
Ähnlich
Emco Abfallbehälter SYSTEM 2 wandhängend, mit Deckel, 3 l Edelstahl
EMCO Bad
355300100
ab € 31,95*
Ähnlich
Emco Abfallsammer-Modul ASIS 150 Unterputz, 495mm aluminium/optiwhite 973027430
EMCO Bad
973027430
ab € 465,34*
Ähnlich
Emco Abfallsammer-Modul ASIS 150 Unterputz, 495mm aluminium/schwarz 973027530
EMCO Bad
973027530
ab € 468,24*
Ähnlich
Emco Abfallsammer-Modul ASIS 150 Unterputz, 495mm chrom/optiwhite 973027830
EMCO Bad
973027830
ab € 514,15*
Ähnlich
Emco Abfallsammer-Modul ASIS 150 Unterputz, 495mm chrom/schwarz 973027930
EMCO Bad
973027930
ab € 514,61*
Ähnlich
Emco Abfallsammler-Modul ASIS 300 Aufputz, 475mm aluminium/optiwhite 973327430
EMCO Bad
973327430
ab € 535,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen