Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Asis 2.0 Unterputz Toilettenpapierhalter, Glas optiwhite, Einbauschrank, Türanschlag rechts - 975427452


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-8291159
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     975427452
EAN/GTIN:
     4018445110853
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter

Einbauschrank für WC

  • Dank der flächenbündigen Montage in der Mauer ist dieser Schrank besonders für kleinere Räume oder WCs geeignet
  • Der Einbauschrank hat keinen Rahmen, was den Schrank sehr edel und elegant wirken lässt
  • Dieser Schrank dient als Toilettenpapierspender und zur Aufbewahrung von Toilettenpapier und der WC-Bürstengarnitur
  • Den hochwertige Glastür ist auf der rechten Seite angeschlagen
  • Dank der modernen push-to-open Technologie lässt sich der WC-Schrank ganz einfach öffnen und schließen

Technische Details

  • Farbe: Glas optiwhite weiß
  • Breite: 170 mm / Höhe: 811 mm / Tiefe: 156,2 mm

Lieferumfang

  • 1x Unterputz-Schrank

Emco Badausstattungen…

… emco Bad ist Hersteller von hochwertig und erstklassigen Sanitär-Accessoires und Bad-Einrichtungen im Premiumsegment. Dabei stehen Funktionalität und exklusives Design im Fokus. Das Produktsortiment umfasst Accessoires, Spiegelschränke, Funktionsmodule, Licht- und Kosmetikspiegel sowie Waschtische und Waschplatzlösungen.
Seit über 60 Jahren wird am Standort Lingen entwickelt und produziert. Hierbei entstehen Badausstattungen, mit denen Menschen weltweit ihr Bad entsprechend ihrem persönlichen Geschmack und Vorstellungen gestalten können.

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 523,49*
€ 616,37*
Lager 2260
unbekannt
€ 4,90*
ab € 526,89*
€ 622,55*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,15*
€ 659,77*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,05*
€ 662,88*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,08*
€ 688,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,55*
€ 740,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,42*
€ 737,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,88*
€ 698,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,15*
€ 674,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,89*
€ 627,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
975427450
ab € 520,42*
Ähnlich
EMCO Bad
975427451
ab € 524,89*
Ähnlich
EMCO Bad
975427453
ab € 558,79*
Ähnlich
EMCO Bad
975427553
ab € 558,63*
Ähnlich
EMCO Bad
975427550
ab € 524,70*
Ähnlich
EMCO Bad
975427552
ab € 559,71*
Ähnlich
EMCO Bad
975611007
ab € 299,93*
Ähnlich
EMCO Bad
975611006
ab € 300,56*
Ähnlich
EMCO Bad
975611000
ab € 335,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.