Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dame Figuren groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2260A-4309191
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     218714
EAN/GTIN:
     4006485218714
Suchbegriffe:
Damespiel
Trettraktor-Zubehör

rollyDamenspiel groß 218714

  • Das Set besteht aus 12x schwarze Damesteine + 12x weiße Damesteine
  • für den Außenbereich geeignet
  • Durchmesser der Figuren ca. 25 cm

Technische Details

  • Maße: 25x9x25 cm
  • Gewicht: ca. 13,1 kg

Lieferumfang

  • 1x rollyDamenspiel

Über Rolly Toys…

… wurde bereits im Jahre 1938 von Franz und Rosa Schneider gegründet. Auch heute noch wird das Unternehmen mit der Marke rolly toys in der zweiten und dritten Generation zukunftsorientiert und engagiert geführt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,1 KG
Maße:
710x510x420 MM
Weitere Suchbegriffe: Kinderspiel, Rolly Toys, Kinderspielzeug, Garten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2260
5 Tage
3
€ 4,90*
ab € 113,07*
€ 137,58*
6 Tage
9
€ 6,29*
ab € 192,78*
€ 230,99*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
rolly toys
218899
ab € 36,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.