Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys rollyDamesteine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys rollyDamesteine
rolly toys rollyDamesteine
Artikel-Nr.:
     CIDE1-64215362
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     218899
EAN/GTIN:
     4006485218899
Suchbegriffe:
Damespiel
Trettraktor-Zubehör
Für den Außenbereich.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
2200 g
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.5 mm
Tiefe
10.5 mm
Höhe
4.5 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
rolly toys
218714
ab € 113,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.